1/4インチ ステンレス製ボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03460283 品番EA470AC-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,742
販売価格(税別)
5,220
呼び径(B)1/4 エスコ品番EA470AC-2 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス・飽和蒸気 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする