エスコ
エスコの バルブ
エスコの ボールバルブ
2インチ ステンレス製ボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03460292
品番
EA470AC-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,130
販売価格(税別)
¥
28,300
バスケットに入れる
呼び径(B)
2
エスコ品番
EA470AC-20
形状
ストレート
材質(本体)
SCS14A
最高使用圧力(MPa)
(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98
接続
Rc(PT)
使用流体
水・油・ガス・飽和蒸気
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材