エスコ
エスコの バルブ
エスコの グローブバルブ
1インチ1/2 グローブバルブ (JIS)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03460581
品番
EA470CA-14
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,770
販売価格(税別)
¥
20,700
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
エスコ品番
EA470CA-14
形状
ストレート
材質(本体)
青銅(CAC406)
最高使用圧力(MPa)
油・ガス・空気・脈動水(120℃以下)・飽和蒸気:0.98、清流水(120℃以下):1.37
接続
Rc
使用流体
油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・清流水
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材