エスコ
エスコの バルブ
エスコの グローブバルブ
1/2インチ グローブバルブ (JIS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03460624
品番
EA470CA-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
エスコ品番
EA470CA-4
形状
ストレート
材質(本体)
青銅(CAC406)
最高使用圧力(MPa)
油・ガス・空気・脈動水(120℃以下)・飽和蒸気:0.98、清流水(120℃以下):1.37
接続
Rc
使用流体
油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・清流水
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材