1インチ グローブバルブ[ステンレス]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03460642 品番EA470CB-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,950
販売価格(税別)
14,500
呼び径(A)25 呼び径(B)1 エスコ品番EA470CB-10 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98 接続Rc(PT) 使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油 ハンドル形状丸形 バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする