エスコ
エスコの バルブ
エスコの グローブバルブ
1/4インチ グローブバルブ[ステンレス]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03460676
品番
EA470CB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,559
販売価格(税別)
¥
8,690
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
エスコ品番
EA470CB-2
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98
接続
Rc(PT)
使用流体
静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材