EA470D-12 1インチ1/4 ゲートバルブ エスコ 03460737

EA470D-12 1インチ1/4 ゲートバルブ エスコ 03460737
EA470D-12 1インチ1/4 ゲートバルブ エスコ 03460737

1インチ1/4 ゲートバルブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03460737品番EA470D-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,691
販売価格(税別)
8,810
呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4エスコ品番EA470D-12形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)最高使用圧力(MPa)飽和蒸気:0.88;120℃以下の静流水:1.18接続Rc使用流体飽和蒸気・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする