2インチ ゲートバルブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03460764 品番EA470D-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,720
販売価格(税別)
15,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)50 呼び径(B)2 エスコ品番EA470D-20 形状ストレート 材質(本体)黄銅(C3771BE) 最高使用圧力(MPa)飽和蒸気:0.88;120℃以下の静流水:1.18 接続Rc 使用流体飽和蒸気・静流水 ハンドル形状丸形 バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする