エスコ
エスコの バルブ
エスコの ゲートバルブ
2インチ ゲートバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03460834
品番
EA470DA-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(B)
2
エスコ品番
EA470DA-20
形状
ストレート
材質(本体)
鉛レス青銅
種類
ゲートバルブ
最高使用圧力(MPa)
(40℃以下の脈動水)0.5;(40℃以下の静流水)0.7
接続
Rc(PT)
使用流体
脈動水・静流水
ハンドル形状
丸形
商品豆知識
配管工事を支える補助部材