1インチ1/2 ゲートバルブ (JIS)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03460947 品番EA470DC-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,280
販売価格(税別)
24,800
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 エスコ品番EA470DC-14 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:0.7 接続Rc 使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水 ハンドル形状丸形 バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする