エスコ
エスコの バルブ
エスコの ゲートバルブ
3/4インチ ゲートバルブ (JIS)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03460974
品番
EA470DC-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
エスコ品番
EA470DC-6
形状
ストレート
材質(本体)
青銅(CAC406)
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:0.7
接続
Rc
使用流体
油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材