エスコ
エスコの バルブ
エスコの ボールバルブ
自在型ボールバルブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03461044
品番
EA470VA-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,843
販売価格(税別)
¥
7,130
バスケットに入れる
呼び径(A)
30
呼び径(B)
1 1/4
エスコ品番
EA470VA-30
形状
ストレート
材質(本体)
硬質塩化ビニル(U-PVC)
最高使用圧力(MPa)
1
接続
ソケット形
ハンドル形状
T形
バルブ種類
ボールバルブ
パイプの呼び
テーパ1/34
商品豆知識
配管工事を支える補助部材