エスコ
フランジパッキン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び径(A)
125
15
20
25
30
40
50
65
80
100
125
150
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03461342
品番
EA471AD-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,617
販売価格(税別)
¥
1,470
バスケットに入れる
外径D1(Φmm)
248
寸法D2(mm)
210
寸法D3(Φmm)
127
寸法d1(mm)
145
寸法d2(mm)
166
穴径E(Φmm)
23
呼び径(A)
125
材質
エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
厚さ(mm)
3
エスコ品番
EA471AD-125
呼び径(B)
5
使用温度(℃)
-40~100
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.98[10]
穴数
8