エスコ
エスコの パッキン類
エスコの フランジ用全面パッキン
フランジパッキン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03461367
品番
EA471AD-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,013
販売価格(税別)
¥
1,830
バスケットに入れる
外径D1(Φmm)
278
寸法D2(mm)
240
寸法D3(Φmm)
150
寸法d1(mm)
168
寸法d2(mm)
190
穴径E(Φmm)
23
呼び径(A)
150
材質
エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
厚さ(mm)
3
エスコ品番
EA471AD-150
呼び径(B)
6
使用温度(℃)
-40〜100
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.98[10]
穴数
8