フランジパッキン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03461385 品番 EA471AD-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥495
販売価格(税別)
450
外径D1(Φmm)123 寸法D2(mm)90 寸法D3(Φmm)30 寸法d1(mm)38 寸法d2(mm)53 穴径E(Φmm)19 呼び径(A)25 材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 厚さ(mm)3 エスコ品番EA471AD-25 呼び径(B)1 使用温度(℃)-40〜100 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10] 穴数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする