エスコ
エスコの パッキン類
エスコの フランジ用全面パッキン
フランジパッキン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03461394
品番
EA471AD-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
外径D1(Φmm)
133
寸法D2(mm)
100
寸法D3(Φmm)
37
寸法d1(mm)
50
寸法d2(mm)
65
穴径E(Φmm)
19
呼び径(A)
30
材質
エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
厚さ(mm)
3
エスコ品番
EA471AD-30
呼び径(B)
1・1/4
使用温度(℃)
-40〜100
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.98[10]
穴数
4