エスコ
フランジパッキン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び径(A)
50
15
20
25
30
40
50
65
80
100
125
150
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03461412
品番
EA471AD-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥688
販売価格(税別)
¥
625
バスケットに入れる
外径D1(Φmm)
153
寸法D2(mm)
120
寸法D3(Φmm)
54
寸法d1(mm)
68
寸法d2(mm)
83
穴径E(Φmm)
19
呼び径(A)
50
材質
エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
厚さ(mm)
3
エスコ品番
EA471AD-50
呼び径(B)
2
使用温度(℃)
-40~100
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.98[10]
穴数
4