エスコ
エスコの バルブ
エスコの チェックバルブ(逆止弁)
1/4インチ チェックバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03463476
品番
EA491M-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,809
販売価格(税別)
¥
6,190
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
エスコ品番
EA491M-2
形状
ストレート
材質(本体)
真鍮
最高使用圧力(MPa)
4.8
接続
フレアー
ハンドル形状
ハンドル無し
バルブ種類
チェックバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材