3/8インチ チェックバルブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03463485 品番EA491M-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,953
販売価格(税別)
7,230
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 エスコ品番EA491M-3 形状ストレート 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)4.8 接続フレアー ハンドル形状ハンドル無し バルブ種類チェックバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする