ZF トランスミッション オイルチェンジキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合メーカーVOLKSWAGEN 主な適合純正品番VOLKSWAGEN 09D 321 181 B, 09K 321 37009K 325 429 注文コード03463498 品番5961.308.410
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は適合メーカー・主な適合純正品番など46種類から選べます 他の種類を見る

ZF トランスミッション オイルチェンジキット(オイルパン)
ZFのオイルチェンジキットには、各トランスミッションのタイプに合わせて、必要な部品がすべて含まれています。ZF製の5HP、6HP、8HPなどトランスミッションはもちろん、他社製トランスミッションにも完全適応するオイルチェンジキットを提供しています。
製品の特長:
部品の検索と入手が容易
オイル(ATF)と一緒にチェンジキットを注文できる
オイルパン交換用のあらゆる付属品が含まれる
品番不適合や部品不足による作業遅れやダウンタイムの削減
OE品質
ZFは、120年以上にわたり、自動車用トランスミッションのリーディングメーカーとしての地位を確立しており、多くの車両モデルにOEM採用されています。トランスミッションのエキスパートであるZFからお届けする、トランスミッションオイル(ATF)とオイルチェンジキットの定期交換するための最適なターンキーソリューションです。
※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。

主な適合純正品番VOLKSWAGEN 09D 321 181 B, 09K 321 37009K 325 429 RoHS指令(10物質対応)対応 適合メーカーVOLKSWAGEN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする