- さび止めスプレー74 サンデーペイント 03463705

 

- さび止めスプレー74 サンデーペイント 03463705 - さび止めスプレー74 サンデーペイント 03463705 - さび止めスプレー74 サンデーペイント 03463705

さび止めスプレー74

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード03463705 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

安全性の高い環境配慮型さび止め塗料
鉛・クロムフリー ノンフロン
消防法規制の危険物適用外品で安心。非危険物(指定可燃物)タイプですので安心して使用できます。
強力な防錆効果。特殊な無公害防錆顔料と防食性に優れたズボイト油の働きにより強力な防錆効果を発揮。
大日本塗料製「グリーンボーセイ速乾」(JIS K 5674鉛・クロムフリーさび止めペイント)を充填したさび止めスプレーです。

ねずみ 乾燥時間(分)(指触)約30/20℃、約60/冬期、(半硬化)約60/20℃、約120/冬期 塗り面積(m2)約1.2〜1.6 成分合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 仕様JISK 5674塗料使用 トラスコ品番818-6419 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 特性速乾、さび止め 塗料タイプ変性アルキド
注意
※本品は下塗り用塗料です。必ず上塗り塗装が必要です。
※エアゾール塗料にはJIS規格がございませんので、この商品はJIS K 5674規格品ではございません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03463705 - 55546698 2002BV 74さび止めスプレー サンデーペイント 74さび止めスプレー サンデーペイント 1本(300mL) 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35265754
2017-04-07
用途:
鋼材溶接のタッチアップ
株式会社川中島装建 様

JIS K-5674 1種の塗料にタッチアップするにはこの商品が一番コスパ良いですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする