DP8710NSスタートセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03464417 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

詳細
現場で使用しやすい低臭タイプの配合です。
低温環境 (-40℃ ) でも高い接着性を発揮します。
対応する自動塗布機があります
過酷な環境下でも接着力を維持する構造用強度、剥離耐性、耐衝撃性を実現します。
113% の伸びにより、線膨張係数の異なる異種材料の接合に最適です。
プラスチック、ステンレス、アルミニウム、その他金属など様々な素材を接着可能です。
貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。
3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。
カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。

用途多用途向けのアクリル接着剤で、初期接着強度の立ち上がりが迅速です。様々な金属、プラスチックや塗装面など、各種材料に対して優れた接着性を発揮します。 プラスチックへの接着で高い耐衝撃性を実現します。 セット内容1セット(DP8710NS 1本・10:1オレンジミキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン 1台) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量45mL 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする