エスコ
エスコの ハンドル/ミッション関連工具
エスコの 操縦
エスコの ボールジョイント関連工具
23mm ボールジョイント エキストラクター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03465427
品番
EA500CA-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,380
販売価格(税別)
¥
15,800
バスケットに入れる
用途
ボールジョイントの取り外しに
エスコ品番
EA500CA-23
材質
ドイツ鋼
直径(Φmm)
(最大)45
深さ(mm)
【アーム】48
口幅(mm)
23