45mm ボールジョイント エキストラクター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 エスコ品番EA500CA-45 注文コード03465454 品番EA500CA-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45,210
販売価格(税別)
41,100
この商品はエスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る
用途ボールジョイントの取り外しに エスコ品番EA500CA-45 材質ドイツ鋼 直径(Φmm)(最大)75 深さ(mm)【アーム】100 口幅(mm)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする