曜日別特売
OCK-8A パルス検出器 大崎電気工業 03466062

パルス検出器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03466062
品番
OCK-8A
参考基準価格(税別)¥202,500販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

パルス変換機能を装備したパルス検出器の標準版
電力需給用複合機からの出力パルス定数(50,000pulse/kWh)を受け、50,000pulse/kWh、2,000pulse/kWh、10nkWh/pulseの3種類が出力可能です
LED表示を搭載しているので、設定が簡単です
RoHS指令に対応しています
北海道・東北・東京・北陸・関西
・中国・四国・九州・沖縄 各電力管内用

質量(g)
本体約500、パルス検出部約100
電源
AC100/110V±10%、50/60Hz共用、5VA以下
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
パルス検出部:36(W)×77(H)×36(D)
本体
83mm(W)×189.5(H)×89mm(D)
使用環境
温度 -10~55℃、湿度 90%RH以下(非結露時)
接続ケーブル
10m
取付け方法
壁掛取付、IECレール取付兼用
LEDランプ
動作、設定、確認、入力(全て赤色)
LED
パルス定数、合成変成比、パルス幅 等(赤色5桁数字表示)
雰囲気
腐食性ガスのない場所、一般工業計器並
伝送距離
最大500m(CVVS 1.25mm2使用)
出力数
3
入力数
1(パルス検出部、貫通系CT)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする