パルス検出器
パルス変換機能を装備したパルス検出器の標準版
電力需給用複合機からの出力パルス定数(50,000pulse/kWh)を受け、50,000pulse/kWh、2,000pulse/kWh、10nkWh/pulseの3種類が出力可能です
LED表示を搭載しているので、設定が簡単です
RoHS指令に対応しています
北海道・東北・東京・北陸・関西
・中国・四国・九州・沖縄 各電力管内用
- 質量(g)
- 本体約500、パルス検出部約100
- 電源
- AC100/110V±10%、50/60Hz共用、5VA以下
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- パルス検出部:36(W)×77(H)×36(D)
- 本体
- 83mm(W)×189.5(H)×89mm(D)
- 使用環境
- 温度 -10~55℃、湿度 90%RH以下(非結露時)
- 接続ケーブル
- 10m
- 取付け方法
- 壁掛取付、IECレール取付兼用
- LEDランプ
- 動作、設定、確認、入力(全て赤色)
- LED
- パルス定数、合成変成比、パルス幅 等(赤色5桁数字表示)
- 雰囲気
- 腐食性ガスのない場所、一般工業計器並
- 伝送距離
- 最大500m(CVVS 1.25mm2使用)
- 出力数
- 3
- 入力数
- 1(パルス検出部、貫通系CT)
- 内容量
- 1台
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
カテゴリ


























