曜日別特売

パルス検出器

パルス検出器 - 大崎電気工業

電力需給用複合計器からのパルス定数50,000pulse/kWhを受け、50,000pulse/kWhを発信する専用タイプですので設定操作は不要です
各メーカーの電力需給用複合計器に対応できます
専用タイプですので小型・軽量です
北海道・東北・東京・北陸・関西
・中国・四国・九州・沖縄 各電力管内用

付属品
ビニルキャプタイヤケーブル(検出部~本体間 接続用)5m 1本、検出部貫通用リード線 1本、ケーブル押さえ 3個、取付ネジ(検出部、ケーブル押さえ) 5本、DINレール70mm 1本
仕様
電流:AC100/110V±10% 50/60Hz共用
質量(kg)
本体 0.3 パルス検出部 0.1
使用温度範囲
-10℃~55℃
パルス数
50,000pulse/kWh
パルス幅
10msec以上
出力形式
フォトカプラ オープンコレクタ
接点容量
DC 24V 0.1A 100mW以下
パルス回路
DC 8mA以上 40mA以下
パルス時間(ms)
20以上
伝送距離
最大300m(CVVS 1.25m2使用)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03466071OCK-6A
¥150,000
¥149,800
¥164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする