- 付属品
- ビニルキャプタイヤケーブル(検出部~本体間 接続用)5m 1本、検出部貫通用リード線 1本、ケーブル押さえ 3個、取付ネジ(検出部、ケーブル押さえ) 5本、DINレール70mm 1本
- 仕様
- 電流:AC100/110V±10% 50/60Hz共用
- 質量(kg)
- 本体 0.3 パルス検出部 0.1
- 使用温度範囲
- -10℃~55℃
- パルス数
- 50,000pulse/kWh
- パルス幅
- 10msec以上
- 出力形式
- フォトカプラ オープンコレクタ
- 接点容量
- DC 24V 0.1A 100mW以下
- パルス回路
- DC 8mA以上 40mA以下
- パルス時間(ms)
- 20以上
- 伝送距離
- 最大300m(CVVS 1.25m2使用)