エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
48L[青] 透明 コンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
03466811
品番
EA506A-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
容量(L)
48
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×320
色
青
フタの有無
EA506A-0(別売)
仕様
積み重ね可能
エスコ品番
EA506A-20
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
320
寸法(幅W×奥行D)(mm)
530×366
スタッキング
可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03466811
EA506A-20
49963926
EA506AA-13
530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(透明・青)
エスコ
1個
¥
3,350
税込
¥
3,685
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)