48L [青] 折畳式コンテナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード03466951 品番EA506A-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,890
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

積み重ね可能。

容量(L)48 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×320 フタの有無EA506A-0(別売) エスコ品番EA506A-5 材質ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×366×320 スタッキング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03466951 EA506A-5 49964416 EA506AA-28 531x367x322mm/49.4L 折畳コンテナ(メッシュ・青) エスコ 531x367x322mm/49.4L 折畳コンテナ(メッシュ・青) エスコ 1個 4,170 税込4,587 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする