エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
116L[黄]折畳み式コンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
03466994
品番
EA506A-53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
積み重ね可能。
容量(L)
116
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
650×440×488
色
黄
フタの有無
なし
エスコ品番
EA506A-53
材質
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×440×488
スタッキング
可