HR-3191 ダイヤロンクロスロープ 三友 03467112

ダイヤロンクロスロープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
長さ(m)200
内容量1個注文コード03467112品番HR-3191
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

強度・耐候性・柔軟性に優れたダイヤロン素材のロープです

用途
刺し網や養殖などの漁業用ロープとして使用できます。
幅(mm)
6
長さ(m)
200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする