ユタカメイク
ロープ PPロープドラム巻 3mm×200m
安価で軽量・強度に優れたロープです。
水に濡れても硬くならず、水を伴う作業現場に最適です。
用途
漁業、荷役、一般作業。
仕様
ロープの打ち方:3打ち
トラスコ品番
655-9811
材質
ポリプロピレン
色
カッチ色
長さ(m)
200
包装形態
ドラム巻
引張強度(kN)
1.07
線径(mm)
3
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06773318
PRP-N7
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください