ユタカメイク
荷造り紐 PSロープ大巻
巻取り形状が、長尺の平巻きタイプです。
用途
一般荷造り、結束など。
トラスコ品番
662-4374
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
270
色
ホワイト
高さ(mm)
100
長さ(m)
75
奥行(mm)
270
標準幅(mm)
10
線径(mm)
10
内容量
1箱(5巻)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06773282
PS10-75
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください