ロープ PPロープドラム巻 6mm×70m

ロープ PPロープドラム巻 6mm×70m - ユタカメイクロープ PPロープドラム巻 6mm×70m - ユタカメイクロープ PPロープドラム巻 6mm×70m - ユタカメイク

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。

用途
漁業、荷役、一般作業。
仕様
ロープの打ち方:3打ち
トラスコ品番
655-9813
材質
ポリプロピレン
色
カッチ色
長さ(m)
70
包装形態
ドラム巻
引張強度(kN)
3.72
線径(mm)
6
内容量
1巻
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06774481PRP-N10
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする