曜日別特売
CL-K21C コンパクトジャンプスターター エナジャンパー CIEL 03470175

jumpstarter_bnr-6.jpg

CL-K21C コンパクトジャンプスターター エナジャンパー CIEL 03470175
CL-K21C コンパクトジャンプスターター エナジャンパー CIEL 03470175
CL-K21C コンパクトジャンプスターター エナジャンパー CIEL 03470175
CL-K21C コンパクトジャンプスターター エナジャンパー CIEL 03470175

コンパクトジャンプスターター エナジャンパー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03470175品番CL-K21C
参考基準価格(税別)¥6,345販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

車やバイクでのツーリングに最適で、3,000ccまでのガソリン車に対応します。
【コンパクト ジャンプスターターのおススメ 3ポイント】
1 かばんやジャケットのポケットに忍ばせる事が可能なコンパクト設計。
本体サイズ139×79×18mmで、iPhone15相当のサイズになります。
2 使い方簡単 本体へ差し込んだスマートジャンプスタートケーブルをバッテリーに接続し、LEDランプ・ブザー音を確認したらエンジンをかけるだけ。
初めての方でも、3ステップで[安心・簡単]にご使用頂けます。
3 6,000mAhのモバイルバッテリーとして、スマートフォンを3~4回充電する事が可能。
USBケーブルを用意すればスマートフォンなどの電子機器を充電出来ます。
【様々な車両へ使用可能】
3,000cc以下のガソリン車、バッテリー電圧12Vの幅広い車両にもご使用頂けます。
※大排気量のアメリカンバイクには対応していません
【初めてでも使い方簡単、3ステップ】
本体の準備完了後、バッテリーに接続してエンジンを始動するだけでご使用頂けます。
【満充電時ジャンプスタート3回分、6,000mAhのバッテリー容量】
3か月に一度を目安に本体充電を行えば、ジャンプスターターとして能力を発揮します。
USBケーブルを用意すれば、モバイルバッテリーとしてスマートフォンなどの充電にご使用頂けます。
※対象車種でも、バッテリーの状態や車両の状態等によってはエンジンが始動しない場合がありますので予め
ご了承下さい。
【ブザー音、LEDでお知らせする安心 保護機能】
付属の[スマートジャンプスタートケーブル]は保護機能を持たせることで、誤ってクランプを接続した場合や異常を検知した際に自動停止し、ブザー音、LEDランプにてお知らせします。
【暗所でも照らしながら使用出来るLEDライト搭載】
点灯モードで、手元を照らしながら作業を行う事が出来ます。
緊急時に役立つ、ストロボ点滅、SOS点滅(モールス信号)の2モードも搭載しています。
【PSE取得で安心してご使用頂けます】
本商品は、電気用品安全法に基づく適合性検査に合格した商品です。

用途ジャンプスターター付属品本体充電用USB Type-Cケーブル・スマート ジャンプスタートケーブル(クランプ赤:約37cm/クランプ黒:約32cm)・取扱説明書仕様●LEDライト:連続約10時間●USB出力:5V-2A●ジャンプスタート出力:12V●スタート電流:400A●入力(充電):5V-2Aブラック本体質量(g)約230寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×18×79充電時間約4時間バッテリー容量(mAh)6000
注意
※高温多湿になる場所(車内・リアボックスなど)での充電、保管はしないでください。発熱、破裂、発火、感電、本体の変形、故障の原因となるおそれがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-25
用途: ハイブリッド車のバッテリー交換時
鈴木モータース自動車・二輪車・自転車関連業

ハイブリット車の補器バッテリーのジャンピングやバックアップに使えた
ただコードが短い
コンパクトなのはいいけど、強度等が心配

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする