ナットキャッチソケット ハンガータイプ 3SCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03470927 品番3SC22HP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,036
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズです。マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。

仕様●対辺寸法(mm):22●差込角(mm):9.5●全長(mm):33●対辺(mm):22●材質/仕上:構造用鋼●インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。●コード番号:864-2268 アズワン品番67-7235-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする