TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の その他ソケット
ナットキャッチソケット ハンガータイプ 3SCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03470936
品番
3SC24HP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,107
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズです。マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
仕様
●対辺寸法(mm):24●差込角(mm):9.5●全長(mm):34●対辺(mm):24●材質/仕上:構造用鋼●インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。●コード番号:864-2269
アズワン品番
67-7235-89