アズワン
アズワンの キッチン・調理用品
アズワンの 保存容器・調味料入れ
アズワンの シール容器・フードコンテナ
サンコー樽 水産角 本体+H 透明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03471496
品番
20016801TM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥460
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運びに便利なハンドル付き透明容器です。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):180×180×97●有効内寸(mm):144×144×67●内容量(L):1.7●圧縮荷重:2.03kN(254kgf)
アズワン品番
67-7239-78