アズワン
アズワンの キッチン・調理用品
アズワンの 保存容器・調味料入れ
アズワンの シール容器・フードコンテナ
サンコー樽 水産角 本体+H 透明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03471505
品番
20037301TM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥570
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運びに便利なハンドル付き透明容器です。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):196×196×112●有効内寸(mm):160×160×82●内容量(L):2.5●圧縮荷重:1.88KN(192kgf)
アズワン品番
67-7239-79
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03471505
20037301TM
13158245
20037301TM(名入れ)
タル水産角2.5本体 透明
サンコー(三甲)
1セット(10個)
¥
7,630〜
税込
¥
8,393
〜
注文コードが変更になりました。