アズワン
アズワンの 容器・ひしゃく
アズワンの 工事用空き缶
アズワンの ペール缶
サンペール 本体 ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:PE●外寸(mm):Φ83×90●有効内寸(mm):Φ71×74●内容量(L):0.3●圧縮荷重:4kN(410kgf)
注文コード
03471521
品番
40065000BKSEK
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥414
販売価格(税別)
¥
376
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
中フタにより高い密閉性を実現
仕様
●材質:PE●外寸(mm):Φ83×90●有効内寸(mm):Φ71×74●内容量(L):0.3●圧縮荷重:4kN(410kgf)
アズワン品番
67-7239-93