エスコ
エスコの ペイントローラー
エスコの ミドルローラー
シームローラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03472673
品番
EA523MA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,463
販売価格(税別)
¥
1,330
バスケットに入れる
エスコ品番
EA523MA-2
全長(mm)
190
種類
ローラーセット
材質(ローラー部)
POM
材質(軸)
ステンレス
ローラーサイズ(mm)
40
材質(ハンドル)
木
ローラー径(Φmm)
35