6300099003 カーブミラー用左右確認板 アルミ2.0t ナック・ケイ・エス 03483887

カーブミラー用左右確認板 アルミ2.0t

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
03483887
品番
6300099003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

ドライバーや歩行者に注意を促すために道路反射鏡の支柱に取り付ける注意板です。

用途
注意喚起に。
付属品
取付バンドx2
仕様
全面反射シート
幅(mm)
180
高さ(mm)
600
質量(g)
600
表示内容
左右確認
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする