ナック・ケイ・エス
カーブミラー用左右確認板 アルミ2.0t
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
03483921
品番
6300099004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ドライバーや歩行者に注意を促すために道路反射鏡の支柱に取り付ける注意板です。
用途
注意喚起に。
付属品
取付バンドx2
仕様
全面反射シート
幅(mm)
180
高さ(mm)
600
質量(g)
600
表示内容
左右確認
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません