曜日別特売
SODVR-85680WN-JP SWANN セキュリティカメラ 8CH 4K DVRレコーダー HDDなし 屋外屋内 レコーダー単品 SWANN(スワン)[防犯用品] 03483930

 

SODVR-85680WN-JP SWANN セキュリティカメラ 8CH 4K DVRレコーダー HDDなし 屋外屋内 レコーダー単品 SWANN(スワン)[防犯用品] 03483930
SODVR-85680WN-JP SWANN セキュリティカメラ 8CH 4K DVRレコーダー HDDなし 屋外屋内 レコーダー単品 SWANN(スワン)[防犯用品] 03483930
SODVR-85680WN-JP SWANN セキュリティカメラ 8CH 4K DVRレコーダー HDDなし 屋外屋内 レコーダー単品 SWANN(スワン)[防犯用品] 03483930
SODVR-85680WN-JP SWANN セキュリティカメラ 8CH 4K DVRレコーダー HDDなし 屋外屋内 レコーダー単品 SWANN(スワン)[防犯用品] 03483930
SODVR-85680WN-JP SWANN セキュリティカメラ 8CH 4K DVRレコーダー HDDなし 屋外屋内 レコーダー単品 SWANN(スワン)[防犯用品] 03483930
SODVR-85680WN-JP SWANN セキュリティカメラ 8CH 4K DVRレコーダー HDDなし 屋外屋内 レコーダー単品 SWANN(スワン)[防犯用品] 03483930
SODVR-85680WN-JP SWANN セキュリティカメラ 8CH 4K DVRレコーダー HDDなし 屋外屋内 レコーダー単品 SWANN(スワン)[防犯用品] 03483930
SODVR-85680WN-JP SWANN セキュリティカメラ 8CH 4K DVRレコーダー HDDなし 屋外屋内 レコーダー単品 SWANN(スワン)[防犯用品] 03483930
SODVR-85680WN-JP SWANN セキュリティカメラ 8CH 4K DVRレコーダー HDDなし 屋外屋内 レコーダー単品 SWANN(スワン)[防犯用品] 03483930
SODVR-85680WN-JP SWANN セキュリティカメラ 8CH 4K DVRレコーダー HDDなし 屋外屋内 レコーダー単品 SWANN(スワン)[防犯用品] 03483930

SWANN セキュリティカメラ 8CH 4K DVRレコーダー HDDなし 屋外屋内 レコーダー単品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03483930
品番
SODVR-85680WN-JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

【HDD非搭載モデル】4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。企業や家庭を犯罪から保護するように設計されています。このレコーダーはスワン製DVRカメラを8台まで接続することができます。カメラの台数を増やすことで入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。

適合
保存先:HDD
セット内容
8チャンネル DVRレコーダー× 1台(HDD非搭載) LANケーブル(1m) × 1本 HDMIケーブル × 1本 電源アダプタ× 1個 マウス× 1個 取扱説明書× 1式 盗難防止ステッカー× 1式
方式
圧縮:H.264/H.265
HDD
最大搭載:6TB
解像度
最大4K(3840 × 2160)
保証期間
2年
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合カメラ
最大接続:8台
注意
※HDDはお客様でご用意してください。またレコーダー単体でのご利用はできません。別途Swann製DVR対応カメラが必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする