エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
[1.2x 95mm] [-] 精密ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03485684
品番
EA550KA-13
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
アウトレット
¥210
¥
169
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
1.2×0.3mm
エスコ品番
EA550KA-13
種類
精密ドライバー
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし