- 温度測定範囲(℃)
- -20.0~80.0
- 湿度測定範囲(%)
- 5.0~95.0(at0~80℃)
- 記憶容量
- (データ)各チャンネル16000
- インターフェース
- SK-L754用センサ、USB(mini-B)
- 電源
- 単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)
- 防塵防水性能
- なし
- 測定項目
- 温度、湿度
- 付属品
- 単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1冊
- 仕様
- 計測チェンネル数:温度1、湿度1
- セット内容
- 試験成績書付
- 質量(g)
- 約232 ※電池含む
- コード長さ(m)
- 1.6
- 精度
- 温度:±0.5℃、湿度:±5%rh(at 0~60℃)/±3%rh(at 15~40℃)/±7%rh(at 60~80℃)
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 約114×80×35
- 分解能
- 温度:0.1℃、0.1%rh
- 測定対象
- 温度・湿度
- 測定チャンネル数
- 温度、湿度各1チャンネル
- 記憶間隔
- 1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り
- 外部メモリー
- microSD/SDHC 32GBまで