曜日別特売
NT375S【ワケあり】 カーペットタイル NT350 裏面のり付 サンゲツ 03489776

チップ画像

カーペットタイル NT350 裏面のり付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1セット(2枚組)
注文コード
03489776
品番
NT375S【ワケあり】
在庫数量:残り14点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)アウトレット
¥1,498¥1,298

原着ポリプロピレンのベーシックな商品です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
その他
カタログ名:2023-2026 NT 700 カーペットタイル
材質
パイル:原着ポリプロピレン100%
形状
パイル:ループ
厚さ(mm)
6.2
寸法(mm)
500×500
機能
防炎/制電/中歩行
パイル長(mm)
3.5~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする