エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
150mm [-]貫通柄ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03490085
品番
EA560E-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,202
販売価格(税別)
¥
3,820
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
9×1.6mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
9×1.6
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA560E-150
種類
グリップドライバー
軸長(mm)
150
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
あり