- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 材質
- (本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)アルミニウム合金板t0.7、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線
- 付属品
- コンクリートねじ(Φ4×25L) 4本
- 表面処理
- (本体)電着塗装
- 温度ヒューズ
- 120℃
- 色調
- (本体)黒(マンセルN-1)
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 寸法L(mm)
- 250
- 寸法H(mm)
- 130
- 寸法A(mm)
- 260.4
- 寸法F(mm)
- 155
- 寸法D(mm)
- 109
- 寸法E(mm)
- 110
- 寸法B(mm)
- 269
- 寸法C(mm)
- Φ145
- 寸法M(mm)
- 239.4
- 寸法N(mm)
- 180
- 寸法J(mm)
- 44
- 寸法G(mm)
- 20
- 寸法K(mm)
- 267
- 適合パイプ径(Φmm)
- 150